Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS N4401214 Kantalaukut 20 tuumaa pituus x 15 tuumaa leveys x 1 tuuma korkeus sininen | AH4NXR 35FT19

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS N4401214 Kantalaukun kannet 20 tuuman pituus x 15 tuuman leveys x 1 tuuman korkeus sininen

Varastossa
Tuote: AH4NXR Malli: N4401214Ristiviite: 35FT19

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kannet
Värisininen
KahvaKyllä
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppiMukavuuskäyrä (TM)
MateriaaliKestävä hartsi
Kokonaissyvyys1
Kokonaiskorkeus1
Kokonaispituus20
kokonaisleveys15
TyyppiVärikoodattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)40.39
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKäsittele väriäHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS N4401202 Kantalaukut 20 tuuman pituus x 15 tuumaa leveys x 1 tuuman korkeus valkoinen | AH4NXL 35FT14 N4401202ValkoinenValkoinen€22.30
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS N4401204 Kantalaukut 20 tuumaa pituus x 15 tuumaa leveys x 1 tuuma korkeus Keltainen | AH4NXN 35FT16 N4401204KeltainenKeltainen€22.30
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS N4401223 Kantalaukut 20 tuumaa pituus x 15 tuumaa leveys x 1 tuuma korkeus Harmaa | AH4NXT 35FT20 N4401223HarmaaHarmaa€22.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS N4401214 Kantalaukun kannet 20 tuuman pituus x 15 tuuman leveys x 1 tuuman korkeus sininen
€22.30 / yksikkö