Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM103502 Food Crock Pump Standard - Pakkaus 2 | AE2LPT 4YCP4

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM103502 Food Crock Pump Standard - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2LPT Malli: CM103502Ristiviite: 4YCP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoka-astiapumppu
Koko.5 tai 1 oz.
MateriaaliYläosa: HDPE, ulompi: PPY-putki: LLPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM103502 Food Crock Pump Standard - 2 kpl pakkaus
€40.45 / yksikkö