Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS BC05 Bar Caddy 4 3/16h x 6 1/16w x 9d In | AB3UDR 1VEF1

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS BC05 Bar Caddy 4 3/16 k x 6 1/16 lev. x 9 p sisään

Varastossa
Tuote: AB3UDR Malli: BC05Ristiviite: 1VEF1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbar Caddy
VäriMusta
Korkeus4.187 "
Pituus9.5 "
Materiaalistyreeni
Osastojen lukumäärä6
Leveys6 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)65.02
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS BC05 Bar Caddy 4 3/16 k x 6 1/16 lev. x 9 p sisään
€19.03 / yksikkö