Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 87542 Salsa Dish 5 unssin luupakkaus 48 | AA4VEN 13F330

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 87542 Salsa-annos 5 unssin luupakkaus, 48 ​​kappaletta

Varastossa
Tuote: AA4VEN Malli: 87542Ristiviite: 13F330

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalsa-astia
Koko5 oz.
Väriluu
Halkaisija4.13 "
Materiaalimelamiini
Kokonaiskorkeus1.34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.815
Laivan korkeus (cm)20.65
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 87560 Salsa Dish 5 unssia koboltinsininen pakkaus 48 kappaletta | AA4VEL 13F328 87560Koboltinsininen€208.48
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 87503 Salsa Dish 5 unssin musta pakkaus 48 | AA4VEM 13F329 87503Musta€191.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 87542 Salsa-annos 5 unssin luupakkaus, 48 ​​kappaletta
€188.67 / yksikkö