CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 690807 Petal Mist Bowl 1-1/4 Quart kirkas - 36 kpl pakkaus | AA6KNM 14D082

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 690807 Petal Mist Bowl 1-1/4 Quart kirkas - 36 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KNM Malli: 690807Ristiviite: 14D082

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€480.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräksen sumu kulho
Koko1-1 / 4 qt.
VäriPoista valinta
Halkaisija7.5 "
Materiaalipolykarbonaatti
Kokonaiskorkeus2.68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.22
Laivan korkeus (cm)19.99
Laivan pituus (cm)42.55
Laivan leveys (cm)42.55
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 690807 Petal Mist Bowl 1-1/4 Quart kirkas - 36 kpl pakkaus
€480.90 / yksikkö