CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607004P Perforated Food Pan Full Size Stainless Steel - Pack Of 6 | AA4VDR 13F294

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607004P Rei'itetty ruokapannu täysikokoinen ruostumaton teräs - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VDR Malli: 607004PRistiviite: 13F294

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,102.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDuraPan Rei'itetty Ruokapannu
Koko16.6 Qt.
Syvyys4"
MitataValo
Pituus20.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Paneelin kokoFull Size
Leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi7321890050
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 607004P Rei'itetty ruokapannu täysikokoinen ruostumaton teräs - 6 kpl pakkaus
€1,102.25 / yksikkö