Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 453007 Jälkiruoka, 5 unssia kirkas - 24 kappaleen pakkaus | AA6KPG 14D103

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 453007 Jälkiruoa, 5 unssia kirkas – 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6KPG Malli: 453007Ristiviite: 14D103

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJälkiruoka
Koko5 oz.
VäriPoista valinta
Halkaisija3.75 "
MateriaaliSAN
Kokonaiskorkeus2.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMateriaaliKokonaiskorkeusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 453207 Jälkiruoka, 5-1/4 unssia kirkas - 24 kpl pakkaus | AA6KPJ 14D105 4532075-1 / 2 oz.polykarbonaatti2"€116.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 453007 Jälkiruoa, 5 unssia kirkas – 24 kappaleen pakkaus
€77.42 / yksikkö