Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB53 Brush Utility Keltainen | AD2CYP

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB53 Harja Utility Keltainen

Varastossa
Tuote: AD2CYP Malli: 3NB53

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Scrub Brush -harja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriKeltainen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus3"
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus5"
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus8"
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen värikahvan pituusKokonaispituusHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB51 Brush Utility Red | AD2CYM 3NB51punainen5"8"€16.93
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB52 Brush Utility Valkoinen | AD2CYN 3NB52Valkoinen5"8"€16.93
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB55 Brush Utility Blue | AD2CYQ 3NB55sininen5"8"€16.93
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB56 Brush Utility Valkoinen | AD2CYR 3NB56Valkoinen17 "20 "€19.23
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB57 Brush Utility Keltainen | AD2CYT 3NB57Keltainen17 "20 "€19.23
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB59 Brush Utility Blue | AD2CYV 3NB59sininen17 "20 "€18.65
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB65 Brush Utility Red | AD2CYX 3NB65punainen17 "20 "€18.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 3NB53 Harja Utility Keltainen
€16.93 / yksikkö