CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1064702 Storplus Lukkotiivis kansi Kirkas - 6 kpl pakkaus | AA4VCU 13F255

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1064702 Storplus-lukkotiivis kansi kirkas - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VCU Malli: 1064702Ristiviite: 13F255

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€310.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStorPlus lukittava tiukka kansi
VäriPoista valinta
Materiaalipolyeteeni
Kokonaiskorkeus1.28 "
Kokonaispituus26 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5225
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)9.86
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1064702 Storplus-lukkotiivis kansi kirkas - 6 kpl pakkaus
€310.73 / yksikkö