Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 10230U07 Käsitelty ruokapannun kansi puolikokoinen - 6 kpl pakkaus | AA4VCV 13F266

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 10230U07 Käsitellyn ruokapannun kansi puolikokoinen - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VCV Malli: 10230U07Ristiviite: 13F266

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuippuluokan yleiskäyttöinen ruokapannun kansi
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 10230U07 Käsitellyn ruokapannun kansi puolikokoinen - 6 kpl pakkaus
€63.12 / yksikkö