Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX EZ03SXAR Kipsirengas 1 Gang 1/2 tuuman Riser PVC | AD7RBB 4FZD9

CANTEX EZ03SXAR Kipsirengas 1 Gang 1/2 tuuman nousuputki PVC

Varastossa
Tuote: AD7RBB Malli: EZ03SXARRistiviite: 4FZD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.71 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsirengas
LaatikkotyyppiYksi jengi
VäriVaaleansininen
PeiteainePVC
päällinen1/2 "nousija
Syvyys3.59 "
Pituus0.596 "
MateriaaliPVC
Kasvatettu.)1/2
Korotettu korkeus1 / 2 "
AlaluokkaAsennustarvikkeet
Leveys2.186 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)10.13
Laivan pituus (cm)7.57
Laivan leveys (cm)10.1
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiSyvyysPituusLeveysHinta
CANTEX EZ06DXAR kipsirengas 2-jenginen 1/2 tuuman nousuputki | AD7RBC 4FZE1 EZ06DXARKaksi jengi3.775 "0.597 "3.592 "€3.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX EZ03SXAR Kipsirengas 1 Gang 1/2 tuuman nousuputki PVC
€3.71 / yksikkö