Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5140047 Naarasadapteri 1-1 / 2 tuuman PVC 3-3 / 4 tuuman pituus | AD7QPH 4FYA7

CANTEX 5140047 Naarassovitin 1-1/2 tuuman PVC 3-3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7QPH Malli: 5140047Ristiviite: 4FYA7
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
€3.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Putken koko1.5 "
Kanavien alaluokkaPVC-johdin
MateriaaliPVC
Kokonaispituus3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
CANTEX 5140043 naarasadapteri 1/2 tuuman PVC 3-11 / 32 tuuman pituus | AD7QPD 4FYA3 51400431 / 2 "3 11 / 32 "€1.09
CANTEX 5140044 Naarasadapteri 3/4 tuuman PVC 2-13 / 64 tuuman pituus | AD7QPE 4FYA4 51400443 / 4 "2 13 / 64 "€1.56
CANTEX 5140045 Naarasadapteri 1 tuuman PVC 2-29 / 32 tuuman pituus | AD7QPF 4FYA5 51400451"2 29 / 32 "€2.23
CANTEX 5140046 Naarasadapteri 1-1 / 4 tuuman PVC 3-7 / 64 tuuman pituus | AD7QPG 4FYA6 51400461.25 "3 7 / 64 "€2.87
CANTEX 5140048 Naarasadapteri 2 tuuman PVC 2-5 / 32 tuuman pituus | AD7QPJ 4FYA8 51400482"2.156 "€4.02
CANTEX 5140049 naarasadapteri 2-1/2 tuumaa PVC 2-5/16 tuumaa pituus | AD7QPK 4FYA9 51400492.5 "2 5 / 16 "€8.20
CANTEX 5140050 Naarasadapteri 3 tuuman PVC 8-29 / 64 tuuman pituus | AD7QPL 4FYC1 51400503"8 29 / 64 "€11.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5140047 Naarassovitin 1-1/2 tuuman PVC 3-3/4 tuuman pituus
€3.11 / yksikkö