Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133152 putken runko E 3/4 tuuman napa PVC | AD7QUZ 4FYR6

CANTEX 5133152 Putkirunko E 3/4 tuuman napa PVC

Varastossa
Tuote: AD7QUZ Malli: 5133152Ristiviite: 4FYR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliE
Koko6.5 kuparia.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 5
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko3 / 4 "
MateriaaliPVC
TyyppiEi-metallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
CANTEX 5133151 Putken runko E 1/2 tuuman napa PVC | AD7QUY 4FYR5 51331514.3 kuparia.1 / 2 "€11.26
CANTEX 5133153 Putken runko E 1 tuuman napa Pvc AD7QVA 4FYR7 513315311.8 kuparia.1"€15.44
CANTEX 5133154 Putkikappale E 1 1/4 tuuman napa PVC | AD7QVB 4FYR8 513315425 kuparia.1-1 / 4 "€22.64
CANTEX 5133155 Johtimen runko E 1 1/2 tuuman napa PVC | AD7QVC 4FYR9 513315536.5 kuparia.1-1 / 2 "€25.40
CANTEX 5133158 Johtimen runko E 3 tuuman napa PVC AD7QVF 4FYT3 5133158198 kuparia.3"€209.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133152 Putkirunko E 3/4 tuuman napa PVC
€14.61 / yksikkö