Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL T9504515 Koukku, Clevis Slip, Salpattu, 3/8 tuuman koko | CH6RQA 49JN41

CAMPBELL T9504515 koukku, Clevis Slip, lukittu, koko 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6RQA Malli: T9504515Ristiviite: 49JN41

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukukoukku
Liitetyyppihaarukka
VäriKulta
Luokka70
Koukun avaaminen1 5 / 16 "
Sisäleveys5 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Pin Dia.1 / 2 "
Kaupan koko3 / 8 "
Työkuorman raja6600 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkaKoukun avaaminenSisäleveysPin Dia.Kaupan kokoTyökuorman rajaHinta
CAMPBELL T9401624 Koukku, Clevis Slip, Grade 43, 3/8 tuuman kauppakoko | CH6RPY 49JN44 T9401624Hopea431 5 / 16 "5 / 8 "1 / 2 "3 / 8 "5400 lbs.€21.00
CAMPBELL T9504415 Koukku, Clevis Slip, 5/16 tuuman koko, lukittu, luokka 70 | CH6RPZ 49JN40 T9504415Kulta701 / 16 "1 / 2 "7 / 16 "5 / 16 "4700 lbs.€20.29
CAMPBELL 4403415 Koukku, Clevis Slip, 5/16 tuuman kauppakoko, metalliseos | CM7VWG 4403415-------€54.14
CAMPBELL 4403515 Koukku, Clevis Slip, 3/8 tuuman kauppakoko, metalliseos | CM7VWH 4403515-------€56.45
CAMPBELL 4403715 Koukku, Clevis Slip, 1/2 tuuman kauppakoko, metalliseos | CM7VWJ 4403715-------€91.11
CAMPBELL T9401424 Koukku, Clevis Slip, 1/4 tuuman kauppakoko | CM7XFN T9401424-------€13.65
CAMPBELL T9401524 Koukku, Clevis Slip, 5/16 tuumaa Kauppakoko | CM7XFP T9401524-------€16.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL T9504515 koukku, Clevis Slip, lukittu, koko 3/8 tuumaa
€27.56 / yksikkö