Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL 4062E takaiskuventtiili lyijytön messinki 1-1 / 4 tuumaa | AE2MHL 4YFC7

CAMPBELL 4062E takaiskuventtiili, lyijytön messinki, 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2MHL Malli: 4062ERistiviite: 4YFC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Yhteyden tyyppiFNPT
Virtaus23 gpm
Pituus3.75 "
MateriaaliLyijytön messinki
Maks. Vedenpaine400 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus2.25 "
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliNitriili (Buna N)
Istuimen materiaaliLyijytön pronssi
Koko1.25 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.783
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481301010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
CAMPBELL 4061E takaiskuventtiilin lyijytön messinki 1 tuuman Fnpt | AE2MHM 4YFC8 4061E18 gpm3.5 "1.75 "1"1.75 "€103.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL 4062E takaiskuventtiili, lyijytön messinki, 1-1/4 tuumaa
€123.09 / yksikkö