Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL 3991001 Salpasarja integroituihin koukkuihin, 11-31 Koko nro | AD3DBE 3YDH3

CAMPBELL 3991001 Salpasarja integroituihin koukkuihin, 11-31, koko nro.

Varastossa
Tuote: AD3DBE Malli: 3991001Ristiviite: 3YDH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvasarja
VäriLuonnollinen
Mitat A3-7 / 32 "
Mitat B1"
Mitat C3-7 / 32 "
Mitat D1"
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliTeräs
Kaupan koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CAMPBELL 3990101 Salpasarja integroituihin koukkuihin, 2-22 koko nro | CM7VVL 3990101€13.30
CAMPBELL 3990201 Salpasarja integroituihin koukkuihin, 3-23 koko nro | CM7VVM 3990201€6.07
Tarjouspyyntö
CAMPBELL 3990301 Salpasarja integroituihin koukkuihin, 4-24 koko nro | CM7VVN 3990301€14.46
CAMPBELL 3990401 Salpasarja integroituihin koukkuihin, 5-25 koko nro | CM7VVP 3990401€13.40
CAMPBELL 3990501 Salpasarja integroituihin koukkuihin, 6-26 koko nro | CM7VVQ 3990501€15.02
CAMPBELL 3990601 Salpasarja integroituihin koukkuihin, 7-27 koko nro | CM7VVR 3990601€10.92
Tarjouspyyntö
CAMPBELL 3990701 Salpasarja integroituihin koukkuihin, 8-28 koko nro | CM7VVT 3990701€17.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL 3991001 Salpasarja integroituihin koukkuihin, 11-31, koko nro.
€38.35 / yksikkö