Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMPBELL HAUSFELD PT230200AJ maalisäiliön vuoraukset AF2YFG AB4PPX - 6 kpl pakkaus | AB4PPU 1ZMG1

CAMPBELL HAUSFELD PT230200AJ Maalisäiliön vuoraukset AF2YFG AB4PPX:lle - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4PPU Malli: PT230200AJRistiviite: 1ZMG1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalisäiliön vuoraukset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMPBELL HAUSFELD PT230200AJ Maalisäiliön vuoraukset AF2YFG AB4PPX:lle - 6 kpl pakkaus
€17.68 /pakkaus