Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S61200LN00 lukkomutterikierre 1-1 / 4 tuumaa 2-3 / 16 tuumaa pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XXJ 36LL06

CALBRITE S61200LN00 lukkomutterin kierre 1-1/4 tuumaa 2-3/16 tuumaa pituus 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH6XXJ Malli: S61200LN00Ristiviite: 36LL06
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
€78.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
Asennusmateriaali316 Ruostumaton teräs
AsennustyyppiLukkomutteri
Kokonaispituus2.187 "
Kaupan koko1.25 "
TyyppiKierteellinen IMC, jäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKaupan kokoHinta
CALBRITE S60500LN00 lukkomutteri, kierteitetty 1/2 tuumaa 1-15 / 64 tuumaa, pituus 316 ruostumaton teräs | AH6XXF 36LL03 S60500LN001 15 / 64 "1 / 2 "€34.16
CALBRITE S60700LN00 Lukkomutteri Kierre 3/4 tuumaa 1-7/16 tuumaa Pituus 316 Ruostumaton teräs | AH6XXG 36LL04 S60700LN001.437 "3 / 4 "€30.59
CALBRITE S61000LN00 Lukkomutteri, kierre 1 tuumaa 1-53/64 tuumaa Pituus 316 ruostumaton teräs | AH6XXH 36LL05 S61000LN001 53 / 64 "1"€30.63
CALBRITE S61500LN00 lukkomutterikierre 1-1 / 2 tuumaa 2-15 / 32 tuumaa pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XXK 36LL07 S61500LN002 15 / 32 "1.5 "€73.46
CALBRITE S62000LN00 Lukkomutteri, kierre 2 tuumaa 2-15/16 tuumaa, pituus 316 ruostumaton teräs | AH6XXL 36LL08 S62000LN002 15 / 16 "2"€87.54
CALBRITE S62500LN00 lukkomutterilanka 2-1 / 2 tuumaa 3-9 / 16 tuumaa pituus 316 ruostumatonta terästä | AH6XXM 36LL09 S62500LN003-9 / 16 "2.5 "€162.32
CALBRITE S63000LN00 lukkomutteri 3-tuumainen 4-7 / 32 tuuman pituus 316 ruostumaton teräs | AH6XXN 36LL10 S63000LN004 7 / 32 "3"€175.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S61200LN00 lukkomutterin kierre 1-1/4 tuumaa 2-3/16 tuumaa pituus 316 ruostumatonta terästä
€78.62 / yksikkö