Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S60000FVCS Käytössä Kansi, pituus 6 tuumaa, syvyys 3.5 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä | AH7RRR 38AY03

CALBRITE S60000FVCS käytössä kansi, pituus 6 tuumaa, syvyys 3.5 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH7RRR Malli: S60000FVCSRistiviite: 38AY03

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€629.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäytössä säänkestävä suojus
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
VäriHopea
Syvyys3.5 "
Korkeus3.5 "
AsennussuuntaPystysuora
Jengien lukumäärä1
Leveys3.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2915
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
CALBRITE S60000FVCD käytön aikana kansi, leveys 3.2 tuumaa, syvyys 5.5 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä | AH7RRT 38AY04 S60000FVCD5.5 "5.5 "€660.74
CALBRITE S60000FV2S Käytössä oleva kansi, pituus 6 tuumaa, leveys 5.125 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä | CL2LBY S60000FV2S--€603.54
Tarjouspyyntö
CALBRITE S60000FVRS käytön aikana kansi, pituus 6 tuumaa, leveys 3.2 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä | CL2LBZ S60000FVRS--€395.77
Tarjouspyyntö
CALBRITE S60000FVRD käytön aikana kansi, pituus 6 tuumaa, syvyys 5.5 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä | CL2LCA S60000FVRD--€415.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S60000FVCS käytössä kansi, pituus 6 tuumaa, syvyys 3.5 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä
€629.29 / yksikkö