CALBRITE S45810ST78 joustokanava 7/8, leveys 10 jalkaa, hopea | AH6VTL 36HY03

CALBRITE S45810ST78 tukikanava 7/8 leveys 10 jalkaa pituus hopea

Tuote: AH6VTL Malli: S45810ST78Ristiviite: 36HY03
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€560.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuen kanava
Mitata14
Reiän koko9/16" X 1-1/8"
Reikäväli2 "keskeltä keskelle
Pituus10ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Koko1-5/8" x 13/16"
TyyliStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paikan tyyppi: ura

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataMateriaaliKokoHinta
CALBRITE S45810ST58 Jousijalan kanava 1-5 / 8 W 10 jalan pituus hopea | AH6VTK 36HY02 S45810ST5812304 Ruostumaton teräs1-5/8" x 1-5/8"€791.45
Tarjouspyyntö
CALBRITE S65810ST58 joustokanava 1-5 / 8 W 10 jalkaa, hopea | AH6VTM 36HY04 S65810ST5812316 Ruostumaton teräs1-5/8" x 1-5/8"€904.26
Tarjouspyyntö
CALBRITE S65810ST78 joustokanava 7/8, leveys 10 jalkaa, hopea | AH6VTN 36HY05 S65810ST7814316 Ruostumaton teräs7/8" x 1-5/8"€661.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S45810ST78 tukikanava 7/8 leveys 10 jalkaa pituus hopea
€560.83 / yksikkö