CALBRITE S40512TR00 kierretanko, 304 ruostumaton teräs, 1/2 x 12 Ft. | AH6YDY 36LM75

CALBRITE S40512TR00 kierretanko, 304 ruostumaton teräs, 1/2 X 12 Ft.

Tuote: AH6YDY Malli: S40512TR00Ristiviite: 36LM75
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€278.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VäriHopea
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunKiiltävä
Luokka304
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusB95 - 32
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-250 astetta 1700 asteeseen
Vetolujuus100,000 - 150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Tuottovahvuus65,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)375.92
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S40512TR00 kierretanko, 304 ruostumaton teräs, 1/2 X 12 Ft.
€278.87 / yksikkö