Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAFRAMO A551 turbiinipotkurin lapa | AC7DHG 38C867

CAFRAMO A551 turbiinipotkurin lapa

Varastossa
Tuote: AC7DHG Malli: A551Ristiviite: 38C867

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinipotkurin terä
Terä Dia.2"
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CAFRAMO A553 turbiinipotkurin lapa | AC7DHH 38C868 A553€95.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAFRAMO A551 turbiinipotkurin lapa
€87.28 / yksikkö