Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES RIGD0100EG Strut Pipe Clamp Koko 1 In | AB3FDZ 1RVG7

CADDY INDUSTRIAL SALES RIGD0100EG joustintuen putkipuristin, koko 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FDZ Malli: RIGD0100EGRistiviite: 1RVG7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousijalan putkikiinnike
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Max. Ladata600 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1"
Vavan koko1.315 "
Kierteen koko1.315
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 14 mittari hihna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliMax. LadataPutken kokoVavan kokoKierteen kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES RIGD0050EG Strut Pipe Clamp Koko 1/2 tuumaa | AB3FDX 1RVG5 RIGD0050EGSähkösinkitty teräs400 paunaa1 / 2 "0.84 "0.84€4.96
CADDY INDUSTRIAL SALES RIGD0075EG Strut Pipe Clamp Koko 3/4 tuumaa | AB3FDY 1RVG6 RIGD0075EGSähkösinkitty teräs600 paunaa3 / 4 "1.05 "1.05€6.01
CADDY INDUSTRIAL SALES RIGD0125EG Strut Pipe Clamp Koko 1 1/4 tuumaa | AB3FEA 1RVG8 RIGD0125EGSähkösinkitty teräs600 paunaa1-1 / 4 "1.66 "1.66€6.73
CADDY INDUSTRIAL SALES RIGD0150EG Strut Pipe Clamp Koko 1 1/2 In | AB3FEB 1RVG9 RIGD0150EGSähkösinkitty teräs800 paunaa1-1 / 2 "1.9 "1.90€8.79
CADDY INDUSTRIAL SALES RIGD0200EG Strut Pipe Clamp Koko 2 tuumaa | AB3FEC 1RVH1 RIGD0200EGSähkösinkitty teräs800 paunaa2"2.375 "2.375€8.65
CADDY INDUSTRIAL SALES RIGD0250EG Strut Pipe Clamp Koko 2 1/2 In | AB3FED 1RVH2 RIGD0250EGSähkösinkitty teräs800 paunaa2-1 / 2 "2.875 "2.875€9.25
CADDY INDUSTRIAL SALES RIGD0300EG Strut Pipe Clamp Koko 3 tuumaa | AB3FEE 1RVH3 RIGD0300EGSähkösinkitty teräs800 paunaa3"3.5 "3.5€11.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES RIGD0100EG joustintuen putkipuristin, koko 1 tuumaa
€6.90 / yksikkö