Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES MPLS2 Communication Asennusteline 2 Gang | AC2KRZ 2KXD6

CADDY INDUSTRIAL SALES MPLS2-tiedonsiirtokiinnike 2 Gang

Varastossa
Tuote: AC2KRZ Malli: MPLS2Ristiviite: 2KXD6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedonsiirron kiinnike
VäriHopea
ToimintoTarjoaa kiinnityslevyn luokan 2 pienjännitelaitteille 1/4 - 1-1 / 4 "kipsilevyissä tai paneeleissa
MateriaaliTeräs
Jengien lukumäärä2
AlaluokkaAsennustarvikkeet
Tyyppi2 vaihde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräTyyppiHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES MPLS Tiedonsiirtokiinnike 1 Gang | AC2KRY 2KXD5 MPLS11 vaihde€7.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES MPLS2-tiedonsiirtokiinnike 2 Gang
€9.28 / yksikkö