Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES LFC90 Fixture Hanger Fluorescent Top Mount | AC2KUJ 2KXK2

CADDY INDUSTRIAL SALES LFC90 Fixture ripustin Fluoresoiva yläkiinnitys

Varastossa
Tuote: AC2KUJ Malli: LFC90Ristiviite: 2KXK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanging Kit
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus4"
TyyppiAsetelman

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Yläkiinnitys, S-koukkujen ja jakkiketjun tuki, kuormitusrajoitus 50 Lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES LFC-kiinnitysripustin loistelamppujen sivukiinnitys | AC2KUH 2KXK1 LFC€2.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES LFC90 Fixture ripustin Fluoresoiva yläkiinnitys
€2.93 / yksikkö