Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 512HD Box Ripustin 1/2 2 1/8 tuuman syvä laatikko | AC2KUP 2KXK7

CADDY INDUSTRIAL SALES 512HD Box Ripustin 1/2 2 1/8 tuuman syvä laatikko

Varastossa
Tuote: AC2KUP Malli: 512HDRistiviite: 2KXK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippulaatikkosarja
Suorittaa loppuunEsisinkitty
Pituus24 "
TyyppiSähkökotelo / raskaaseen käyttöön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Napsautetaan kattoon olevaan T-palkkiin, yhteensopiva pitkään verkkoon, kuormitusraja 50 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTyyppiHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 512 Box Hanger 1/2 tuuman syvä laatikko - 10 kpl pakkaus | AC2KUM 2KXK5 512SähkösinkittySähkökotelo / kaksoiskorkeus€326.68
CADDY INDUSTRIAL SALES 512A Box Fixture ripustin Säädettävä - 10 kpl pakkaus | AC2KUN 2KXK6 512ACaddy (R) -haarniskaSähkökotelo tai kiinnitin / Säädettävä 8 "€501.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 512HD Box Ripustin 1/2 2 1/8 tuuman syvä laatikko
€26.21 / yksikkö