Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060350S4 Clevis Ripustin Koko 3 1/2 tuumaa | AB3FGA 1RVR3

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060350S4 Clevis-ripustin, koko 3 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FGA Malli: 4060350S4Ristiviite: 1RVR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Hangeri
Pituus6.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Ladata1130 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3-1 / 2 "
Vavan koko1 / 2 "
Kierteen koko1 / 2 "
Leveys4.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suositellaan paikallaan olevien eristämättömien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkilinjojen ripustamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataPutken kokoVavan kokoKierteen kokoLeveysHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060050S4 Clevis Ripustin Koko 1/2 tuumaa | AB3FFR 1RVP4 4060050S42.125 "610 paunaa1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "1.62 "€25.80
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060075S4 Clevis Ripustin Koko 3/4 tuumaa | AB3FFT 1RVP5 4060075S42.375 "610 paunaa3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "€30.53
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060100S4 Clevis-ripustin, koko 1 tuumaa | AB3FFU 1RVP6 4060100S42.75 "610 paunaa1"3 / 8 "3 / 8 "2 1 / 16 "€29.81
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060125S4 Clevis Ripustin Koko 1 1/4 tuumaa | AB3FFV 1RVP7 4060125S43 5 / 16 "610 paunaa1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "2.38 "€46.12
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060150S4 Clevis Ripustin Koko 1 1/2 In | AB3FFW 1RVP8 4060150S43 15 / 16 "610 paunaa1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "2 15 / 16 "€45.07
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060200S4 Clevis Ripustin Koko 2 tuumaa | AB3FFX 1RVP9 4060200S44.5 "610 paunaa2"3 / 8 "3 / 8 "3.25 "€47.18
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060250S4 Clevis Ripustin Koko 2 1/2 tuumaa | AB3FFY 1RVR1 4060250S45/14 "1130 paunaa2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "3.25 "€67.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060350S4 Clevis-ripustin, koko 3 1/2 tuumaa
€96.53 / yksikkö