Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0050EG Levy 3 1/2 tuumaa sähkösinkitty | AD9QNN 4UEG9

CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0050EG Levy 3 1/2 tuumaa sähkösinkitty

Varastossa
Tuote: AD9QNN Malli: 365M0050EGRistiviite: 4UEG9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevy
Korkeus0.45 "
Pituus0.47 "
MateriaaliSähkösinkitty pinnoitettava rauta
Max. Ladata180 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko3-1 / 2 "
Vavan koko1 / 2 "
Kierteen koko0.5 "
TyyppiKatto tai seinä
Leveys2.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinnitys kattoon tai seinään

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0050PL Levy 3 1/2 tuumaa takorauta | AD9QNP 4UEH1 365M0050PLTakorauta€5.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0050EG Levy 3 1/2 tuumaa sähkösinkitty
€5.80 / yksikkö