CABOT 1-52BG Cab-o-sil M5 epoksisakeutus 10 lb | AF6JCB 19NZ16

CABOT 1-52BG Cab-o-sil M5 Epoksisakeutusaine 10 Lb.

Varastossa
Tuote: AF6JCB Malli: 1-52BGRistiviite: 19NZ16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,017.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCAB-O-SIL M5
Base TypePiidioksidi
VäriValkoinen
AltistumisolosuhteetLievästä kohtuuliseen
Koko10 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi2505101000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABOT 1-52BG Cab-o-sil M5 Epoksisakeutusaine 10 Lb.
€1,017.46 / yksikkö