Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC00101 Eristetyt kiinteät nivelpihdit, 6-1/4 tuuman pituus | AF6HJA 19MU93

CH HANSON USC00101 Eristetyt kiinteät liitospihdit, pituus 6-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6HJA Malli: USC00101Ristiviite: 19MU93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt pihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali1/4 "lanka
LeikkaamisreunaKyllä
Käsittele väriäOranssi
Kahvan tyyppiNylon 11
Leuka Bend12.5 Tutkinnot
Leuan pituus1"
Leuan leveys1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen29 / 32 "
Nenän tyyppiPyöreä
Kokonaispituus6.25 "
Kevään paluuEi
Kärjen leveys7 / 64 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8203403000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC00101 Eristetyt kiinteät liitospihdit, pituus 6-1/4 tuumaa
€103.45 / yksikkö