CH HANSON USC00008 Eristetty Utility Kit, 12 kpl | AG2AYJ 31CE77

CH HANSON USC00008 Eristetty apusarja, 12 osaa

Varastossa
Tuote: AG2AYJ Malli: USC00008Ristiviite: 31CE77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,502.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty apuohjelma
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä12
Pihdit mukanaKaapelileikkurit 9 ", suuriviput diagonaaliset leikkauspihdit 7", Linemanin pihdit 9 ", pitkäkärkiset pihdit 8", vesipumpun pihdit 10 "
suojaaSähköiskuja vastaan ​​Jopa 1000 volttia
Ruuvimeisselit mukana(3) Uraruuvimeisselit: 1/4 "x 4", 5/16 "x 6", 3/8 "x 10", (3) Phillips-ruuvimeisselit: # 1 x 3 ", # 2 x 4", # 3 x 6 "
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypintapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1325
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203205000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC00008 Eristetty apusarja, 12 osaa
€1,502.20 / yksikkö