Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 26686 kirjain- ja numerosarja, 1/8 tuuman korkeus, teräs | AD4RYX 43Y625

CH HANSON 26686 Kirjain- ja numerosarja, 1/8 tuuman korkeus, terästä

Varastossa
Tuote: AD4RYX Malli: 26686Ristiviite: 43Y625

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjain ja numero
Kotelon materiaaliMetalli
Merkin korkeus1 / 8 "
Näyttökirjeiden tyyppiMatala stressi piste suunnittelu
osoitusMerkki ja koko on merkitty peukalon puolelle
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.75 "
Varren koko neliö3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.44
Laivan korkeus (cm)4.76
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliMerkin korkeusVarren pituusHinta
CH HANSON 20626 kirjain- ja numerosarja, 1/4 tuuman korkeus, teräs | AD4RZB 43Y629 20626Metalli1 / 4 "2.625 "€218.49
CH HANSON 20627 kirjain- ja numerosarja, 3/8 tuuman korkeus, teräs | AD4TAC 43Y654 20627Metalli3 / 8 "2.75 "€393.75
CH HANSON 24007 kirjain- ja numerosarja, 3/16 tuuman korkeus, teräs | AD4TAE 43Y656 24007Metalli3 / 16 "2.75 "€410.57
CH HANSON 20624 kirjain- ja numerosarja, 1/8 tuuman korkeus, teräs | AF7JQN 21HT50 20624Teräs1 / 8 "2.375 "€124.66
CH HANSON 20622 kirjain- ja numerosarja, käsileima, 1/16 tuuman koko | CD6LHE 20622---€58.72
CH HANSON 20623 kirjain- ja numerosarja, käsileima, 3/32 tuuman koko | CD6LHF 20623---€58.72
CH HANSON 20625 kirjain- ja numerosarja, käsileima, 3/16 tuuman koko | CD6LHG 20625---€71.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 26686 Kirjain- ja numerosarja, 1/8 tuuman korkeus, terästä
€199.16 / yksikkö