Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES XT-X000-B-AU Yksi kaasuilmaisin O2 0-30 prosenttia Au Black | AC4WKV 30N706

BW TECHNOLOGIES XT-X000-B-AU yksikaasuilmaisin O2 0-30 prosenttia Au Black

Varastossa
Tuote: AC4WKV Malli: XT-X000-B-AURistiviite: 30N706

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,634.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden kaasun ilmaisin, Australia, musta
HälytysasetusMatala 19.5%, korkea 23.5%
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun2 v.
Akun tyyppi4.2 V litium
Syvyys1-13 / 16 "
TunnistaaHappi
näyttönestekidenäyttö
KaasutyyppiO2
Korkeus5.5 "
Käyttölämpötila alue-4 - +122 astetta F, -20 - +50 astetta C
päätöslauselma0.0010
Anturialue0-30% v / v
Leveys2 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)20
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettavat anturit (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKaasutyyppiHälytysasetusHälytystyyppiKorkeusKotelon väriKäyttölämpötila aluepäätöslauselmaHinta
BW TECHNOLOGIES GAXT-C-DL-BR Yksi kaasunilmaisin Cl2 0-50 ppm Brasilia Musta | AB7JCT 23M614 GAXT-C-DL-BRYksi kaasunilmaisinCl2Käyttäjän määrittelemäKuuluva (95dB), visuaalinen, värisevä3.75 "--4 - +122 astetta F, -20 - +50 astetta C0.1 ppm lisäykset€970.77
BW TECHNOLOGIES GAXT-V-DL-BR Yksi kaasunilmaisin Clo2 0-1 ppm Brasilian keltainen | AB7JCV 23M616 GAXT-V-DL-BRYksi kaasunilmaisinCLO2Käyttäjän määrittelemäKuuluva (95dB), visuaalinen, värisevä3.75 "--4 - +122 astetta F, -20 - +50 astetta C0.01 ppm lisäykset€970.77
BW TECHNOLOGIES GAXT-M2-DL-BR Yksi kaasunilmaisin Co H2 -kestävä Brasilian keltainen | AB7JCY 23M619 GAXT-M2-DL-BRYksi kaasunilmaisinCOKäyttäjän määrittelemäKuuluva (95dB), visuaalinen, värisevä3.75 "--22 - +122 astetta F, -30 - +50 astetta C1 ppm lisäykset€970.77
BW TECHNOLOGIES GAXT-M-DL-BR Yksi kaasunilmaisin Co 0-1000 ppm Brasilia Musta | AB7JDB 23M622 GAXT-M-DL-BRYksi kaasunilmaisinCOKäyttäjän määrittelemäKuuluva (95dB), visuaalinen, värisevä3.75 "--22 - +122 astetta F, -30 - +50 astetta C1 ppm lisäykset€701.22
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-NA Yhden kaasun ilmaisin Co alkalinen Pohjois-Amerikka keltainen | AB7JJQ 23M817 QT-000M-AY-NAYksi kaasunilmaisin, Pohjois-Amerikka, keltainenCOSäädettäväKuuluva, visuaalinen, värisevä5.125 "Keltainen-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)CO (1 ppm lisäyksin)€1,292.07
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-EU Yhden kaasun ilmaisin Co Alkaline Europe Yellow | AB7JJR 23M818 QT-000M-AY-EUYksi kaasunilmaisin, Eurooppa, keltainenCOSäädettäväKuuluva, visuaalinen, värisevä5.125 "--20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)CO (1 ppm lisäyksin)€1,292.07
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-UK Yhden kaasun ilmaisin Co alkalinen uk keltainen | AB7JJT 23M819 QT-000M-AY-UKSingle Gas Detector, Iso-Britannia, keltainenCOSäädettäväKuuluva, visuaalinen, värisevä5.125 "--20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)CO (1 ppm lisäyksin)€1,292.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-X000-B-AU yksikaasuilmaisin O2 0-30 prosenttia Au Black
€1,634.27 / yksikkö