Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES GA-HC-1 Hard Hat Clip For Gas Alert Extreme | AD2TZP 3UCD1

BW TECHNOLOGIES GA-HC-1 kovahattupidike Gas Alert Extremeen

Varastossa
Tuote: AD2TZP Malli: GA-HC-1Ristiviite: 3UCD1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova hattu
VäriMusta
rakentaminenMuovi
Ulkosyvyys0.2 "
Ulkopituus4"
Ulkoleveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9027905810
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES GA-HC-1 kovahattupidike Gas Alert Extremeen
€58.16 / yksikkö