OSTAJAT TUOTTEET PM84 Pintle Hook Mount GVW 20000 lb. AH2XRA 30PD78

BUYERS PRODUCTS PM84 Pintle Hook Mount GVW 20000 lb.

Varastossa
Tuote: AH2XRA Malli: PM84Ristiviite: 30PD78

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€71.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukun kiinnike
Kapasiteetti GVW20,000
Varren kokoX 2 9
Kielen kapasiteetti (paunaa)4000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.355
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.34
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS PM84 Pintle Hook Mount GVW 20000 lb.
€71.65 / yksikkö