Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJAT TUOTTEET HCR050SAE Suuntaventtiili, Cross Over, 2000PSI | CQ8BYF 64MH56

BUYERS PRODUCTS Suuntaventtiili HCR050SAE, Cross Over, 2000PSI

Varastossa
Tuote: CQ8BYF Malli: HCR050SAERistiviite: 64MH56

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuntaventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.043
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OSTAJAT TUOTTEET HCV050 takaiskuventtiili, teräs, 1/2 tuuman NPT | CQ8BYE 575R66 HCV050Tarkista Valve€59.27
OSTAJAT TUOTTEET F600S Suuntaventtiili, Virtauksensäätö 3/8 Inch Stl | CQ8BYG 64MH51 F600SSuuntaventtiili€81.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS Suuntaventtiili HCR050SAE, Cross Over, 2000PSI
€227.80 / yksikkö