OSTAJATUOTTEET 5545000 Electric Tarp Kit 5-jousinen 60 A | AA8LCF 19A791

BUYERS PRODUCTS 5545000 Electric Tarp Kit 5-jousi 60 Amp

Tuote: AA8LCF Malli: 5545000Ristiviite: 19A791
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,219.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElectric Tarp -sarja
VäriHopea
Pituus240 "
MateriaaliAlumiini
Tyyppi5-kevät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.9
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)261.62
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliTyyppiHinta
OSTAJATUOTTEET 5544000 Electric Tarp -sarja 4-jousinen 60 A | AA8LCE 19A790 5544000HopeaAlumiini4-kevät€2,090.76
Tarjouspyyntö
OSTAJAT TUOTTEET 5541065 Electric Tarp, Musta, Sliver, Kromi | CF2JFU 55MX18 5541065Musta, suikalekromi-€470.12
OSTAJAN TUOTTEET 5544300 Sähkövälipakkaukset, hopea | CF2JFV 55MX17 5544300HopeaAlumiini, kromi-€2,127.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 5545000 Electric Tarp Kit 5-jousi 60 Amp
€2,219.50 / yksikkö