OSTAJAN TUOTTEET 1802215 Double Hitch Ball Musta jauhetakki | AF9PBZ 30PD25

BUYERS PRODUCTS 1802215 Double Hitch Ball Black Powder Coat

Varastossa
Tuote: AF9PBZ Malli: 1802215Ristiviite: 30PD25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€98.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vetokoukku
Pallo Dia.2 ja 2-516 tuumaa
Kapasiteetti GVWR (Lb.)7500/10,000
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
TyyppiKaksinkertainen vetokoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.85
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8708295060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 1802215 Double Hitch Ball Black Powder Coat
€98.06 / yksikkö