Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TB300-09QC19 esteliitin, 3A, 600V

Varastossa
Tuote: BD3JPW Malli: TB300-09QC19
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
€13.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
VäriMusta
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu3A
syttyväUL 94 V-0
Korkeus0.81 "
KoteloTermoplastinen (TP)
Pituus6.06 "
Maks. Käyttölämpötila130 astetta C
Valmistaja SarjaTB300
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliPaneeli
Asemien lukumäärä9 Asema
Rivien määrä2 rivi
PakkausPääosa
Piki0.56in
PlatingTina
TuotetyyppiEstepäätteet
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Kierteen koko8-32in
TyyppiEste
Jännite600V
Jännitearvot600V
Leveys1.33 "
Wire Gauge22 AWG - 8 AWG
Lankamittari Max8AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TB300-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloeräPituusAsennustyyliKierteen kokoHinta
BUSSMANN TB300-03BL1 Barrier Terminal Block, 3A, 600V | BC8GFP TB300-03BL1Termoplastinen (TP)Päätelohko2.69 "Paneeli8-32in€3.70
BUSSMANN TB300-13SP Liitinnauha, 3A, 600V, Termoplastinen, 50 kpl | BC9BNX TB300-13SPkestomuoviRiviliitin8.31 "Asennuslaippa8 / 32in€17.47
BUSSMANN TB300-10SP Liitinnauha, 3A, 600V, Termoplastinen, 50 kpl | BC9VVG TB300-10SPkestomuoviRiviliitin6.62 "-8 / 32in€13.44
BUSSMANN TB300-22 Liitinnauha, 3A, 600V, Termoplastinen, 50 kpl | BD2GXU TB300-22kestomuoviRiviliitin1.114ft.-8 / 32in€19.72
BUSSMANN TB300-04ST Barrier Terminal Block, 4A, 600V | BD3GRF TB300-04STTermoplastinen (TP)Päätelohko3.25 "Paneeli-€5.27
BUSSMANN TB300-24BL1 riviliitin, mittari 22AWG - 8AWG, 3A, termoplastinen, 50 kpl | BD3MRT TB300-24BL1kestomuoviPäätelohko1.208ft.Asennuslaippa8 / 32in€27.72
BUSSMANN TB300-16SPL3 Barrier Terminal Block, 3A, 600V | BD3NBA TB300-16SPL3Termoplastinen (TP)Päätelohko9.99 "Paneeli8-32in€23.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TB300-09QC19 esteliitin, 3A, 600V
€13.10 / yksikkö