Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NDN3-BL Din-kiskon liitinlohko, pituus 37.33 mm, 600V, 40A, termoplastinen

Varastossa
Tuote: BD4GPH Malli: NDN3-BL

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
Nykyinen arvostelu40A
Korkeus33.27mm
Kotelokestomuovi
Pituus37.33mm
Maks. Käyttölämpötila105 astetta C
AsennustyyliDIN-kiskokiinnike
Asemien lukumäärä3
Rivien määrä2
PakkausPääosa
TuotetyyppiDIN-kiskoliittimet
Jännite600V
Leveys23.87mm
Wire Gauge22 AWG - 10 AWG
Lankamittari Max10AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteNykyinen arvosteluPituusLeveysWire GaugeLankamittari MaxLankamittari MinAsennustyyliHinta
BUSSMANN NDN3-WH Din-kiskoliitin, pituus 42.41mm, 600V, 30A, valkoinen | BC8BZM NDN3-WH600V30A42.41mm23.87mm22 AWG - 10 AWG10AWG22AWGDIN-kiskokiinnike€6.70
BUSSMANN PDB220-3 -liitin, 175A | BC8DXQ ATE220-3-175A-----Ruuvi€69.20
BUSSMANN PDB371-3 -liitin, 310A | BC8FKK ATE371-3-310A-----Ruuvi€151.94
BUSSMANN HH-REC -liitin | BC8TMM HH-REC--------€8.97
BUSSMANN NDNLFD1-WH Din-kiskoliitin, 15A, 600V, valkoinen | BC8TYR NDNLFD1-WH600V15A--22 AWG - 8 AWG8AWG22AWGDIN-kiskokiinnike€23.86
Tarjouspyyntö
BUSSMANN NFT3-A01 -liitin | BC9BMP NFT3-A01--------€7.96
BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R riviliitin, 115A, termoplastinen | BD2LJV C7021-02N-M6-4-R300V115A36.1mm36.1mm---Ruuvi€48.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NDN3-BL Din-kiskon liitinlohko, pituus 37.33 mm, 600V, 40A, termoplastinen
€7.20 / yksikkö