Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YAD25M12E12 Yksireikäinen korvakepuristusliitin 1/0 AWG | AH3AXL 30XR80

BURNDY YAD25M12E12 Yksireikäinen korvakepuristusliitin 1/0 AWG

Varastossa
Tuote: AH3AXL Malli: YAD25M12E12Ristiviite: 30XR80

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden reiän lug-puristusliitin
Tynnyrin pituusLyhyt
Kaapelin koko1/0 AWG
VärikoodiEi eristetty
Connector TypeYAD
Die-koodi1019
Reikäkeskus loppuun1.42 "
Pituus1.85 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliTina
Nastan koko1 / 2 "
TyyliRengas
Leveys0.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.45
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YAD25M12E12 Yksireikäinen korvakepuristusliitin 1/0 AWG
€9.73 / yksikkö