Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA8C2TC14 Pitkä tynnyri Telecom Cu Lug 2 Reikä 8 Awg AB6RLD 22C362

BURNDY YA8C2TC14 Pitkä piippu Telecom Cu Lug 2 Reikä 8 Awg

Varastossa
Tuote: AB6RLD Malli: YA8C2TC14Ristiviite: 22C362

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi reikää pitkä tynnyri CU Lug
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko8AWG
Kaapelikoko8AWG
Värikoodipunainen
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi49
Reikäkeskus loppuun0.31 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)5/8
Pituus2.33 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko1 / 4 "
TyyliStandardi
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys0.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKaapelin kokoKaapelikokoVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunPituusNastan kokoHinta
BURNDY YA6C2TC14 Pitkä tynnyri Telecom Cu Lug 2 Reikä 6 Awg AB6RKY 22C357 YA6C2TC140.46 "6AWG6AWGsininen70.31 "2.66 "1 / 4 "€20.62
BURNDY YA6C2TC38 Pitkä tynnyri Telecom Cu Lug 2 Reikä 6 Awg AB6RKZ 22C358 YA6C2TC380.59 "6AWG6AWGsininen70.41 "3.22 "3 / 8 "€22.37
BURNDY YA2C2TC38 Pitkä tynnyri Telecom Cu Lug 2 Reikä 2 Awg AB6RLA 22C359 YA2C2TC380.61 "2AWG2AWGRuskea100.41 "3.42 "3 / 8 "€26.80
BURNDY YA2C2TC14 Pitkä tynnyri Telecom Cu Lug 2 Reikä 2 Awg AB6RLE 22C363 YA2C2TC140.61 "2AWG2AWGRuskea100.31 "2.86 "1 / 4 "€27.47
BURNDY YA282TC38 Pitkä tynnyri Telecom Cu Lug 2 reikää 4 / 0awg | AB6RLG 22C365 YA282TC381.016 "4/0 AWG4/0 AWGVioletti150.41 "3.99 "3 / 8 "€44.56
BURNDY YA6C2TC14E2 pitkä tynnyri Telecom Cu Lug 2 reikää 6awg | AB6RLK 22C368 YA6C2TC14E20.46 "6AWG6AWGsininen70.31 "2.78 "1 / 4 "€15.66
BURNDY YA4C2TC14 Pitkä tynnyri Telecom Cu Lug 2 reikää 4awg AB6RLM 22C370 YA4C2TC140.51 "4AWG4AWGHarmaa80.31 "2.7 "1 / 4 "€21.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA8C2TC14 Pitkä piippu Telecom Cu Lug 2 Reikä 8 Awg
€15.71 / yksikkö