BURNDY Y1MRTCKIT Räikkäpuristin 9-7 / 8 tuuman pituus | AB6XKP 22P160

BURNDY Y1MRTCKIT Räikkäpuristin, 9-7/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB6XKP Malli: Y1MRTCKITRistiviite: 22P160

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,295.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristussarja
Säädettävämanuaalinen
CutsEi
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Maks. Puristusvoima9000 lb
Kokonaispituus9.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.605
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8203208000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY Y1MRTCKIT Räikkäpuristin, 9-7/8 tuuman pituus
€1,295.37 / yksikkö