BURNDY SC2 / 0 muovisuojus halkaistulle pulttiliittimelle 4-säikeinen | AB6RAD 22C088

BURNDY SC2/0 muovisuojus jaetulle pulttiliittimelle 4 kierretty

Tuote: AB6RAD Malli: SC2/0Ristiviite: 22C088

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovisuojus halkaistulle pulttiliittimelle
YhdistääKupari kuparilankaan
Pään tyyliHex Head
MateriaaliMuovi
Min. Napauta Johdin w / 1 Max. Pää (AWG)14 sivua
Lanka-alue yhtä suurella pää- ja napautuksella (AWG)1/0 s - 4 s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka-alue yhtä suurella pää- ja napautuksella (AWG)Hinta
BURNDY SC4 muovisuojus halkaistulle pulttiliittimelle 8 säikeinen | AB6RAC 22C087 SC46 soolaa 8 str-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY SC2/0 muovisuojus jaetulle pulttiliittimelle 4 kierretty