Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY K2A31U Kaksi johtokorkkia 6awg 2.88in | AB6RDW 22C192

BURNDY K2A31U Kaksi johdinkorvaketta 6awg 2.88 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6RDW Malli: K2A31URistiviite: 22C192

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi kapellimestari
Rungon materiaaliAlumiiniseos
Connector TypeHeinäkuu
Pituus2.88 "
MateriaaliTinattu alumiini
Maks. Johtimen koko350 kilometriä
Min. Johtimen koko6AWG
Nastan koko1 / 2 "
TyyppiKaupallinen
Leveys1.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8535908040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Blackburn ADR35-21, T&B 62227

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoNastan kokoLeveysHinta
BURNDY K2A25U Kaksi johtokorkkia 14awg 1.47in | AB6RDT 22C189 K2A25U1.47 "1/0 AWG14AWG1 / 4 "1.13 "€14.36
BURNDY K2A29U Kaksi johtokorkkia 6awg 2.56in | AB6RDU 22C190 K2A29U2.56 "250 kilometriä6AWG3 / 8 "1.66 "€42.42
BURNDY K2A26U Kaksi johtokorkkia 14awg 1.47in | AB6RDV 22C191 K2A26U1.47 "2/0 AWG14AWG1 / 4 "1.25 "€15.91
BURNDY K2A36U Kaksi johtokorkkia 2awg 3.2 tuumaa | AB6RDX 22C193 K2A36U3.2 "600 kilometriä2AWG1 / 2 "2.41 "€77.52
BURNDY K2A36U2N Kaksi johtokantaa 2awg 4.69in | AB6RDY 22C194 K2A36U2N4.69 "600 kilometriä2AWG1 / 2 "2.41 "€113.61
BURNDY K2A31U2N Kaksi johdinsuojusta 6awg 4.5 tuumaa | AB6RDZ 22C195 K2A31U2N4.5 "350 kilometriä6AWG1 / 2 "2.31 "€70.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY K2A31U Kaksi johdinkorvaketta 6awg 2.88 tuumaa
€60.57 / yksikkö