Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY K21A36U2 paneelilevy 2AWG 4.91In | AB6REL 22C207

BURNDY K21A36U2 paneelilevyn korvake 2AWG 4.91 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6REL Malli: K21A36U2Ristiviite: 22C207

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelikansi
Rungon materiaaliAlumiiniseos
Connector TypePaneelikansi
Pituus4.91 "
MateriaaliTinattu alumiini
Maks. Johtimen koko600 kilometriä
Min. Johtimen koko2AWG
Nastan koko3 / 8 "
TyyppiKaupallinen
Leveys3.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8535908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoNastan kokoLeveysHinta
BURNDY K11A30U paneelilevy 6AWG 3In | AB6REA 22C196 K11A30U3"300 kilometriä6AWG5 / 16 "2.03 "€69.90
BURNDY K11A36U2 paneelilevy 2AWG 4.91In | AB6REB 22C197 K11A36U24.91 "600 kilometriä2AWG3 / 8 "3.02 "€222.86
BURNDY K22A36U2 paneelilevy 2AWG 4.91In | AB6REC 22C198 K22A36U24.91 "600 kilometriä2AWG3 / 8 "3.03 "€288.26
BURNDY K22A39U2 paneelilevy 1 / 0AWG 4.91In | AB6RED 22C199 K22A39U24.91 "750 kilometriä1/0 AWG3 / 8 "3.06 "€303.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY K21A36U2 paneelilevyn korvake 2AWG 4.91 tuumaa
€249.76 / yksikkö