Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY GC2626CT Cabletray -maadoituspuristin 2AWG 1.95In | AB6QXB 22C004

BURNDY GC2626CT kaapelialustan maadoituskiinnike 2AWG 1.95 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6QXB Malli: GC2626CTRistiviite: 22C004

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€92.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelitelineen maadoituspuristin
Rungon materiaaliKupariseos
Johtimen koko2/0 AWG - 2 AWG
Pituus1.95 "
Maks. Johtimen koko2/0 AWG
Min. Johtimen koko2AWG
TyyppiKaupallinen
Leveys1.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8535908060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoLeveysHinta
BURNDY GC2929CT Cabletray-maadoituspuristin 2 / 0AWG 2.2In | AB6QXA 22C003 GC2929CT250 kcmil - 2/02.2 "250 kilometriä2/0 AWG1.98 "€126.79
BURNDY GC2525CT Cabletray -maadoituspuristin 7AWG 1.95In | AB6QXC 22C005 GC2525CT1/0 AWG - 6 AWG1.95 "1/0 AWG6AWG1.45 "€98.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY GC2626CT kaapelialustan maadoituskiinnike 2AWG 1.95 tuumaa
€92.91 / yksikkö