Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY GAR1929 Putken maadoituspuristin 1 / 0AWG 5In | AB6QVX 22A973

BURNDY GAR1929 Putken maadoituskiinnike 1/0AWG 5In

Varastossa
Tuote: AB6QVX Malli: GAR1929Ristiviite: 22A973
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
€252.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken maadoituspuristin
Rungon materiaaliKupariseos
Johtimen koko250 kcmil - 2/0
Pituus5"
Maks. Johtimen koko250 kilometriä
Min. Johtimen koko2/0 AWG
Rod Dia.2-1 / 2 "- 2-7 / 8" tanko, 2-1 / 2 "putki
TyyppiKaupallinen
Leveys4.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8535908060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Blackburn GUV21225

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoRod Dia.LeveysHinta
BURNDY GAR6426 Putken maadoitin 5AWG 2.88In | AB6QVL 22A963 GAR64262/0 AWG - 4 AWG2.88 "2/0 AWG4AWG5/8 "- 3/4" tanko, 3/8 "putki2.06 "€117.19
BURNDY GAR6429 Putken maadoituspuristin 1 / 0AWG 2.88In | AB6QVM 22A964 GAR6429250 kcmil - 2/02.88 "250 kilometriä2/0 AWG5/8 "- 3/4" tanko, 3/8 "putki2.06 "€119.12
BURNDY GAR1826 Putken maadoituspuristin 5AWG 4.25In | AB6QVN 22A965 GAR18262/0 AWG - 4 AWG4.25 "2/0 AWG4AWG2 "- 2-3 / 8" tanko, 2 "putki3.69 "€191.87
BURNDY GAR1726 Putkimaakiinnitin 5AWG 4In | AB6QVP 22A966 GAR17262/0 AWG - 4 AWG4"2/0 AWG4AWG1-5 / 8 "- 1-7 / 8" tanko, 1-1 / 2 "putki3.25 "€184.14
BURNDY GAR1426 Putken maadoituspuristin 5AWG 3In | AB6QVQ 22A967 GAR14262/0 AWG - 4 AWG3"2/0 AWG4AWG7/8 "- 1" tanko, 1/2 "- 3/4" putki2.38 "€161.36
BURNDY GAR1526 Putkimaakiinnitin 5AWG 2.88In | AB6QVR 22A968 GAR15262/0 AWG - 4 AWG2.88 "2/0 AWG4AWG1-1 / 8 "- 1-1 / 4" tanko, 1 "putki2.62 "€165.03
BURNDY GAR1429 Putken maadoitin 2 / 0AWG 3In | AB6QVT 22A969 GAR1429250 kcmil - 2/03"250 kilometriä2/0 AWG7/8 "- 1" tanko, 1/2 "- 3/4" putki2.38 "€175.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY GAR1929 Putken maadoituskiinnike 1/0AWG 5In
€252.95 / yksikkö