Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY AYPO2 / 0 Alumiini-offset-sovitin 2/0 Awg AB6XHL 22P111

BURNDY AYPO2/0 Alumiini Offset Adapteri 2/0 Awg

Varastossa
Tuote: AB6XHL Malli: AYPO2/0Ristiviite: 22P111

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAL-offset-sovitin
Connector TypePin-pääte
Halkaisija21 / 64 "
Korkeus.85
Pituus2.7
Maks. Jännite35 kv
Maks. Langan koko2/0 AWG
Min. Langan koko1AWG
TyyppiAL / CU-kaapeli
Leveys0.86 "
Langan tyyppiAL Str-koko, CU Str-koko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tina-sähkösinkitty, kumieriste

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoTyyppiLeveysPkg. MääräHinta
BURNDY AYPO3 / 0 Alumiininen siirtosovitin 3/0 Awg AB6XHC 22P103 AYPO3 / 03 / 8 ".852.803/0 AWG1AWGAL / CU-kaapeli0.86 "1€66.02
BURNDY AYPO750 Alumiininen siirtosovitin 700 - 750 Kcmil | AB6XHD 22P104 AYPO 75013 / 16 "1.464.16700-750 kcmil500 kilometriäAL / CU-kaapeli1.46 "1€144.81
BURNDY AYPO4 / 0 Alumiininen siirtosovitin 4/0 Awg AB6XHE 22P105 AYPO4 / 027 / 64 ".852.804/0 AWG1AWGAL / CU-kaapeli0.86 "1€70.77
BURNDY AYPO600 -alumiininen siirtosovitin 600 Kcmil | AB6XHF 22P106 AYPO 60047 / 64 "1.464.02600 kilometriä250 kilometriäAL / CU-kaapeli1.46 "1€146.99
BURNDY AYPO500 -alumiini-offset-sovitin 500 Kcmil | AB6XHH 22P108 AYPO 50043 / 64 "1.313.43500 kilometriä4/0 AWGAL / CU-kaapeli1.31 "1€120.12
BURNDY AYPO250 Alumiini-offset-sovitin 250 Kcmil | AB6XHJ 22P109 AYPO 25015 / 32 "1.102.58250 kilometriä1/0 AWGAL / CU-kaapeli1.11 "5€416.52
BURNDY AYPO350 Alumiini-offset-sovitin 350 Kcmil | AB6XHK 22P110 AYPO 35037 / 64 "1.103.08350 kilometriä3/0 AWGAL / CU-kaapeli1.11 "1€84.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY AYPO2/0 Alumiini Offset Adapteri 2/0 Awg
€63.05 / yksikkö