BUNTING BEARINGS TT1602 Painelevy, koko 1-1 / 4 x 1-11 / 16 x 1/8 tuumaa

Tuote: CD4YBN Malli: TT1602
€3.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskurinpesijä
Pituus1 / 8 "
Maks. Lämpötila220-astetta F
Min. Lämpötila Luokitus10-astetta F
Nimellinen sisäpuoli Dia.1 / 4 "
Nimellinen ulkohalkaisija.11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SAE 841 -työlaatat on valmistettu P / M-pronssista korkean suorituskyvyn ja kestävyyden takaamiseksi. Nämä ASTM-yhteensopivat aluslaatat kestävät lämpötiloja 10-200 astetta Fahrenheit-astetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNimellinen sisäpuoli Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Hinta
KIINNITYSLAAKERIT TT0400 Painelevy, koko 1/4 x 7/16 x 1/16 tuumaa | CD4YAA TT0400---€1.83
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TT0504 Painelevy, koko 1/4 x 1/2 x 1/16 tuumaa | CD4YAB TT0504---€1.46
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TT0601 Painelevy, koko 1/4 x 5/8 x 1/16 tuumaa | CD4YAC TT0601---€1.48
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TT0602 Painelevy, koko 5/16 x 5/8 x 1/16 tuumaa | CD4YAD TT0602---€1.48
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TT0604 Painelevy, koko 3/8 x 5/8 x 1/16 tuumaa | CD4YAE TT0604---€1.46
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TT0703 Painelevy, koko 3/8 x 3/4 x 1/32 tuumaa | CD4YAF TT0703---€1.46
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TT070501 Painelevy, koko 7/16 x 3/4 x 1/16 tuumaa | CD4YAG TT070501---€2.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS TT1602 Painelevy, koko 1-1 / 4 x 1-11 / 16 x 1/8 tuumaa
€3.00 / yksikkö